Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stößel, rund, (H) 7 mm, schwarz, für Kurzhubtaster Multimec 5G, 2SS09-07.0


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Stößel, rund, (H) 7 mm, schwarz, für Kurzhubtaster Multimec 5G, 2SS09-07.0
Stößel, rund, (H) 7 mm, schwarz, für Kurzhubtaster Multimec 5G, 2SS09-07.0
Artikel-Nr.:
     4502-12G8959
Hersteller:
     MEC Switches
Herst.-Nr.:
     2SS09-07.0
EAN/GTIN:
     4099889324747
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kurzhubtaster Stößel
Stößel, 2SS09-07.0, MEC Switches Der 2SS09-07.0 ist eine Verlängerung für das 5G-Kappenhaltesystem. Außerdem ist er stapelbar, so dass er an die meisten Gesamthöhen angepasst werden kann.
Weitere Informationen:
Ausführung:
rund
Farbe:
schwarz
Geeignet für:
Kurzhubtaster Multimec 5G
Höhe:
7 mm
Zubehörart:
Stößel
Ursprungsland:
DK
Gewicht:
0.00026 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Knopf, Einstellknopf, Stößel, Schalter, Zubehör für Schalter und Taster, Schalterzubehör, Zubehör für Druckschalter und -taster
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,51*
  
Preis gilt ab 2.500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,3151* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 5 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Packungen
€ 41,60*
€ 49,504
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 39,05*
€ 46,4695
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 36,90*
€ 43,911
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 33,83*
€ 40,2577
pro Packung
ab 2500 Packungen
€ 31,51*
€ 37,4969
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.