Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaltelement, 2 Schließer, tastend, 250 V, 1.5 A, 1.20.123.125/0000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schaltelement, 2 Schließer, tastend, 250 V, 1.5 A, 1.20.123.125/0000
Schaltelement, 2 Schließer, tastend, 250 V, 1.5 A, 1.20.123.125/0000
Artikel-Nr.:
     4502-12G9149
Hersteller:
     Rafi
Herst.-Nr.:
     1.20.123.125/0000
EAN/GTIN:
     4099889256451
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Befehls- und Meldegerät
Befehls- und Meldegerätezubehör
Zubehör für Befehls- und Meldegerät...
Schaltelement
Schaltelement Universal, 1.20.123.125/0000, RAFI RAFIX Universal Schaltelemente sind konzipiert für Not-Halt und Betätigungselemente mit zwei Betätigungsrichtungen (z. B. Wahlschalter). Die Universalschaltelemente besitzen immer die Kontaktfunktion tastend - eine Schaltfunktion wird hier dann ausschließlich durch das Betätigungselement realisiert. Features * Optional mt Rastfunktion für sichtbare Schalterfunktion * Montage durch Aufrasten auf Betätiger * Demontage durch Drehen und Abziehen Anwendungen * Messen-Steuern-Regeln * Elektrotechnik * Maschinen- und Anlagenbau * Industrie-Roboter
Weitere Informationen:
Anschluss:
Schraubanschluss
Ausführung:
Schaltelement
Beleuchtbar:
Nein
Isolationsspannung:
250 V
Kontaktfunktion:
tastend
Kontaktmaterial:
silber
Nennspannung:
250 V
Nennstrom:
1.5 A
Schaltfunktion:
2 Schließer
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,40*
€ 26,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,29*
€ 26,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,71*
€ 24,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,52*
€ 23,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,28*
€ 22,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,64*
€ 18,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.