Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Subminiatur-Schnappschalter, Ein-Ein, Steckanschluss, Stift Stößel, 3,2 N, 10 (3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Subminiatur-Schnappschalter, Ein-Ein, Steckanschluss, Stift Stößel, 3,2 N, 10 (3
Subminiatur-Schnappschalter, Ein-Ein, Steckanschluss, Stift Stößel, 3,2 N, 10 (3
Artikel-Nr.:
     4502-12G9308
Hersteller:
     Marquardt
Herst.-Nr.:
     1045.1103
EAN/GTIN:
     4099889211306
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Microschalter
Mikroschalter
Miniaturschalter
marquardt mikroschalter 10a 250v
Subminiatur-Schnappschalter Baureihe 1045 Typ Marquardt 1045.../1046.../1048. Mit staub- und wassergeschütztem Schaltsystem entsprechend IP 67 (Typen 1046...IP 40); Bauform: DIN 41635 B, Schaltunktion: 1 Wechsler oder 1 Schließer. Schaltleistung: siehe Tabelle, Übergangswiderstand (Neuzustand): max. 100 m Ohm (1,0 A/12 VDC), Isolationswiderstand (Neuzustand): min. 100 M Ohm (500 VDC), Kriechstromfestigkeit: PTI 250, geeigent für Geräte der Schutzklasse II. Prellzeit: max. 5,0 ms. Schutzart: IP 67 oder IP 40, Material Gehäuse: PA Latamid glasfaserverstärkt, Material Zusatzbetätiger: rostfreier Edelstahl, Entflammbarkeit: UL 94 V-0, Temperaturbereich: –40 bis +100 °C. Zulassungen: ENEC, cULus. Mit Betätigerknopf und abgedichteten Steckanschlüssen 2,8 x 0,5 mm. Vorlaufweg: max. 1,2 mm, Nachlaufweg: 0,5 mm, Ruhestellung: max. 9,15 ±0,15 mm, Schaltpunkt: 8,4 ±0,3 mm, zulässige Endstellung: 7,6 mm. Technische Merkmale (Typ, Schaltfunktion, Schaltleistung, max.Schaltkraft, Schutzart (betätigerseitig)): 1045.1103, 1 Wechsler, 10 (3,0) A/250 VAC 10E3, 3,2 N, Ag, IP 67
Weitere Informationen:
Anschluss:
Steckanschluss
Bauform:
gerade
Betätiger:
Stift Stößel
Betätigungskraft:
3,2 N
Gehäusematerial:
Polyamid
Schaltfunktion:
Ein-Ein
Schaltleistung:
10 (3) A/250 VAC
Schaltpunkt:
8,4 mm ±0,3 mm
Schutzart (Betätigungsseite):
IP67
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.002 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: microschalter, microschalter 250v, Schalter, Mikro-Schnappschalter, Miniatur-Schnappschalter, Schnappschalter, Sprungschalter
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
1000
Frei Haus
ab € 9,32*
€ 12,50*
1 Tag
1997
1
€ 14,99*
ab € 5,43*
€ 14,62*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 12,50*
€ 14,88
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 11,63*
€ 13,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,32*
€ 11,09
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 12.500,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.