Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Subminiatur-Schnappschalter, Ein-Ein, Leiterplattenanschluss, Stift Stößel, 2,8


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Subminiatur-Schnappschalter, Ein-Ein, Leiterplattenanschluss, Stift Stößel, 2,8
Subminiatur-Schnappschalter, Ein-Ein, Leiterplattenanschluss, Stift Stößel, 2,8
Artikel-Nr.:
     4502-12G9318
Hersteller:
     Marquardt
Herst.-Nr.:
     1046.2904
EAN/GTIN:
     4099889211351
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Microschalter
Mikroschalter
Miniaturschalter
mikroschalter 12v
Subminiatur-Schnappschalter Baureihe 1045 Typ Marquardt 1045.../1046.../1048. Mit staub- und wassergeschütztem Schaltsystem entsprechend IP 67 (Typen 1046...IP 40); Bauform: DIN 41635 B, Schaltunktion: 1 Wechsler oder 1 Schließer. Schaltleistung: siehe Tabelle, Übergangswiderstand (Neuzustand): max. 100 m Ohm (1,0 A/12 VDC), Isolationswiderstand (Neuzustand): min. 100 M Ohm (500 VDC), Kriechstromfestigkeit: PTI 250, geeigent für Geräte der Schutzklasse II. Prellzeit: max. 5,0 ms. Schutzart: IP 67 oder IP 40, Material Gehäuse: PA Latamid glasfaserverstärkt, Material Zusatzbetätiger: rostfreier Edelstahl, Entflammbarkeit: UL 94 V-0, Temperaturbereich: –40 bis +100 °C. Zulassungen: ENEC, cULus. Mit Betätigerknopf und abgedichteten Leiterplattenanschlüssen. Vorlaufweg: max. 1,2 mm, Nachlaufweg: 0,5 mm, Ruhestellung: max. 9,15 ±0,15 mm, Schaltpunkt: 8,4 ±0,3 mm, zulässige Endstellung: 7,6 mm, Leiterplattenanschlüsse: codiert, gekröpft. Technische Merkmale (Typ, Schaltfunktion, Schaltleistung, max.Schaltkraft, Schutzart (betätigerseitig)): 1046.2904, 1 Wechsler, 6,0 (6,0) A/250 VAC 30E3, 2,8 N, Ag, IP 40
Weitere Informationen:
Anschluss:
Leiterplattenanschluss
Bauform:
gerade
Betätiger:
Stift Stößel
Betätigungskraft:
2,8 N
Gehäusematerial:
PA
Schaltfunktion:
Ein-Ein
Schaltleistung:
6 (6) A/250 VAC
Schaltpunkt:
8,4 mm ±0,3 mm
Schutzart (Betätigungsseite):
IP40
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.002 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: microschalter, mikroschalter ip67, Schalter, Mikro-Schnappschalter, Miniatur-Schnappschalter, Schnappschalter, Sprungschalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.745,96*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 1,74596* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2.002,41*
€ 2.382,8679
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.846,59*
€ 2.197,4421
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.801,99*
€ 2.144,3681
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.768,64*
€ 2.104,6816
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.745,96*
€ 2.077,6924
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.