Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Miniatur-Schnappschalter, Ein-Ein, Steckanschluss, Scharnierhebel, 0,8-1,4 N, 10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Miniatur-Schnappschalter, Ein-Ein, Steckanschluss, Scharnierhebel, 0,8-1,4 N, 10
Miniatur-Schnappschalter, Ein-Ein, Steckanschluss, Scharnierhebel, 0,8-1,4 N, 10
Artikel-Nr.:
     4502-12G932
Hersteller:
     Marquardt
Herst.-Nr.:
     1006.1401
EAN/GTIN:
     4099889211368
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Microschalter
Mikroschalter
Miniaturschalter
mikroschalter marquardt
Miniatur-Schnappschalter Baureihe 1005 Typ Marquardt 1006. Typ: 1006.1401 Gemäß DIN 41635 A, mit kurzem flachem Metallhebel; Schaltfunktion: Wechsler, Schaltleistung: 10 (4,0) A/400 VAC 1E4, 6,0 (2,5) A/400 VAC 5E4, Schaltkraft: 0,8 bis 1,4 N, Differenzweg: max. 0,7 mm, Vorlaufweg: max. 4 mm, Nachlaufweg: min. 1,6 mm, Kontaktabstand: unter 3,0 mm, Kriechstromfestigkeit: PTI 250, Umgebungstemperatur: - 40 bis +100 °C, Kontakte: Silber, Anschlüsse: versilbert, Ausführung: geschlossen, Betätiger aus PA, Gehäuse aus Latamid, weiß, Zulassungen: ENEC, UL, CSA. Ausführung mit kurzem Metall-Flachhebel Typ 1006. Schaltkraft: 0,8 bis 1,4 N, Differenzweg: max. 0,7 mm, Vorlaufweg: max. 4,0 mm, Nachlaufweg: min. 1,6 mm. Technische Merkmale (Typ, Anschlussart):,Steckanschluss 6,3 x 0,8 mm
Weitere Informationen:
Anschluss:
Steckanschluss
Bauform:
abgewinkelt
Betätiger:
Scharnierhebel
Betätigungskraft:
0,8-1,4 N
Gehäusematerial:
PA
Schaltfunktion:
Ein-Ein
Schaltleistung:
10 (4) A/400 VAC
Schaltpunkt:
15,4 mm ±1,2 mm
Ursprungsland:
TN
Gewicht:
0.00895 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: microschalter, Schalter, Mikro-Schnappschalter, Miniatur-Schnappschalter, Schnappschalter, Sprungschalter
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 3,70*
€ 5,83*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 3,42*
€ 5,84*
11 Tage
nicht lagernd
4
€ 6,99*
ab € 4,14*
€ 6,08*
1
€ 6,90*
ab € 4,26*
€ 7,17*
1
€ 5,95*
ab € 6,86*
€ 9,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,84*
€ 6,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,66*
€ 6,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,33*
€ 6,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,16*
€ 6,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,79*
€ 5,70
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
ab 250 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
2-160256-1
ab € 5,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.