Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Schalter und Taster
>
Mikroschalter
>
Artikel
Subminiatur-Schnappschalter, Ein-Ein, Lötanschluss, Rollenscharnierhebel, 0,9 N,
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4502-12G9330
Hersteller:
Marquardt
Herst.-Nr.:
1045.5502
EAN/GTIN:
4099889211429
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Microschalter
Mikroschalter
Miniaturschalter
microschalter 6a 250v
Subminiatur-Schnappschalter Baureihe 1045 Marquardt Typ: 1045.5502 mit staub- und wassergeschütztem Schaltsystem entsprechend IP 67, mit Betätigerhebel (simulierte Rolle) und abgedichteten Lötanschlüssen. Bauform: DIN 41635 B, Schaltunktion: 1 Wechsler, 250 VAC, 6 A Vorlaufweg: max. 5,3 mm, Nachlaufweg: 1,7 mm, Ruhestellung: max. 20 mm, Schaltpunkt: 16,2 ±1,5 mm, zulässige Endstellung: 13 mm Übergangswiderstand (Neuzustand): max. 100 m Ohm (1,0 A/12 VDC), Isolationswiderstand (Neuzustand): min. 100 M Ohm (500 VDC), Kriechstromfestigkeit: PTI 250, geeigent für Geräte der Schutzklasse II. Prellzeit: max. 5,0 ms. Schutzart: IP 67 Material Gehäuse: PA Latamid glasfaserverstärkt, Material Betätiger: rostfreier Edelstahl, Entflammbarkeit: UL 94 V-0, Temperaturbereich: - 40 bis +100 °C. Zulassungen: ENEC, cULus.
Weitere Informationen:
Anschluss:
Lötanschluss
Bauform:
gerade
Betätiger:
Rollenscharnierhebel
Betätigungskraft:
0,9 N
Gehäusematerial:
Polyamid
Schaltfunktion:
Ein-Ein
Schaltleistung:
6 (1) A/250 VAC
Schaltpunkt:
16,2 mm ±1,5 mm
Schutzart (Betätigungsseite):
IP67
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.002 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
... >
Elektromechanik
>
Schalter
>
Schnappschalter
Weitere Suchbegriffe:
microschalter
,
microschalter 250v
,
Schalter
,
Mikro-Schnappschalter
,
Miniatur-Schnappschalter
,
Schnappschalter
,
Sprungschalter
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.436,39*
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 2,43639* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2.640,23*
€ 3.141,8737
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 2.528,74*
€ 3.009,2006
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 2.475,13*
€ 2.945,4047
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2.438,59*
€ 2.901,9221
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 2.436,39*
€ 2.899,3041
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen