Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Element, BA9s, blau, 24 V AC/DC, 12640041


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Element, BA9s, blau, 24 V AC/DC, 12640041
LED-Element, BA9s, blau, 24 V AC/DC, 12640041
Artikel-Nr.:
     4502-12G9339
Hersteller:
     WEG
Herst.-Nr.:
     12640041
EAN/GTIN:
     7909158457151
Suchbegriffe:
LED Anzeigelampen
led anzeigelampen 24v
led anzeigelampen
led anzeigelampen ba9s
LED-Elemente, 12640041, Weg LED-Element, blau, 24V AC/DC
Weitere Informationen:
Ausführung:
LED-Element
Farbe der LED:
blau
Sockelausführung:
BA9s
Spannung:
24 V AC/DC
Ursprungsland:
BR
Gewicht:
0.0014 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Befehls- und Meldegerät, Befehls- und Meldegerätezubehör, Zubehör für Befehls- und Meldegeräte, Schaltelement
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,44*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,73*
€ 8,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,48*
€ 7,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,19*
€ 7,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,80*
€ 6,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,53*
€ 6,58
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WEG
12891184
ab € 1,57*
Zubehör
WEG
12891186
ab € 1,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.