Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Miniatur-Schnappschalter, Ein-Ein, Steckanschluss, Stift Stößel, 1,5-2,5 N, 10 (


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Miniatur-Schnappschalter, Ein-Ein, Steckanschluss, Stift Stößel, 1,5-2,5 N, 10 (
Miniatur-Schnappschalter, Ein-Ein, Steckanschluss, Stift Stößel, 1,5-2,5 N, 10 (
Artikel-Nr.:
     4502-12G962
Hersteller:
     Marquardt
Herst.-Nr.:
     1005.1001
EAN/GTIN:
     4099889211764
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Microschalter
Mikroschalter
Miniaturschalter
marquardt mikroschalter 10a 250v
Miniatur-Schnappschalter Baureihe 1005 Typ Marquardt 1005. Entsprechend DIN 41635 A; Schaltleistung: 10 (4,0) A/400 VAC 1E4, 6,0 (2,5) A/400 VAC 5E4, Schaltkraft: 1,5 bis 2,5 N, Differenzweg: max. 0,3 mm, Vorlaufweg: max. 1,8 mm, Nachlaufweg: min. 0,8 mm, Kontaktabstand: unter 3,0 mm, Kriechstromfestigkeit: PTI 250, Umgebungstemperatur: –40 bis +100 °C, Kontakte: Ag, Anschlüsse: versilbert, Ausführung: geschlossen, Betätiger aus PA, Gehäuse aus Duroplast, Zulassungen: ENEC, UL, CSA. Technische Merkmale (Typ, Schaltfunktion, Anschlussart): 1005.1001, Wechsler, Steckanschluss 6,3 x 0,8 mm
Weitere Informationen:
Anschluss:
Steckanschluss
Bauform:
abgewinkelt
Betätiger:
Stift Stößel
Betätigungskraft:
1,5-2,5 N
Gehäusematerial:
Polyamid
Schaltfunktion:
Ein-Ein
Schaltleistung:
10 (4) A/400 VAC
Schaltpunkt:
14,7 mm ±0,5 mm
Ursprungsland:
TN
Gewicht:
0.00748 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: microschalter, microschalter 250v, Schalter, Mikro-Schnappschalter, Miniatur-Schnappschalter, Schnappschalter, Sprungschalter
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 2,70*
€ 4,08*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 2,55*
€ 4,15*
1 Tag
129
Frei Haus
ab € 4,79*
€ 7,38*
€ 4,00*
ab € 3,28*
€ 7,71*
6 Tage
100
€ 6,99*
ab € 7,91*
€ 11,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
2-160256-1
ab € 5,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.