| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4502-12G9671 Herst.-Nr.: 5.04.013.042/0000 EAN/GTIN: 4099889271492 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Befestigungswinkel, 5.04.013.042/0000, RAFI Mit dem EDGE-Montagewinkel kann der RAMO auf Profilen und ohne zusätzliches Isolierstoffgehäuse montiert werden. Dies bietet Freiheit bei der Montage und neue Möglichkeiten, die Komponenten abseits der zentralen Maschinen- oder Gerätesteuerung zu platzieren. Anwendungen * Messen-Steuern-Regeln * Elektrotechnik * Maschinen- und Anlagenbau * Signalbau * Fahrzeugbau * Chemische Industrie * Industrie-Roboter Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Geeignet für: | Befehlsgeräte | Zubehörart: | Befestigungswinkel | Gewicht: | 0.0036 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Signal- und Warnleuchte, Alarmleuchte, Leuchtmelder, Signallampe, Signalleuchte, Warnlampe, Warnleuchte, Signalgeber-Zubehör, Befestigungswinkel, Montagewinkel, Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Beleuchtungstechnik, Lampe, Leuchte, Winkel |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |