| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-12G9672 Herst.-Nr.: 5.04.013.043/0000 EAN/GTIN: 4099889271508 |
| | |
|
| | |
| Winkel, 5.04.013.043/0000, RAFI Anwendung * Messen-Steuern-Regeln * Elektrotechnik * Maschinen- und Anlagenbau * Signalbau * Fahrzeugbau * Chemische Industrie * Industrie-Roboter Weitere Informationen: | | Geeignet für: | Befehlsgeräte | Zubehörart: | Befestigungswinkel | Ursprungsland: | DE | Gewicht: | 0.0047 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Signal- und Warnleuchte, Alarmleuchte, Leuchtmelder, Signallampe, Signalleuchte, Warnlampe, Warnleuchte, Signalgeber-Zubehör, Befestigungswinkel, Montagewinkel, Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Beleuchtungstechnik, Lampe, Leuchte, Winkel |
| | |
| |