Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Miniatur-Schnappschalter, Ein-Ein, Steckanschluss, Scharnierhebel, 0,3-0,55 N, 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Miniatur-Schnappschalter, Ein-Ein, Steckanschluss, Scharnierhebel, 0,3-0,55 N, 1
Miniatur-Schnappschalter, Ein-Ein, Steckanschluss, Scharnierhebel, 0,3-0,55 N, 1
Artikel-Nr.:
     4502-12G976
Hersteller:
     Marquardt
Herst.-Nr.:
     1006.1301
EAN/GTIN:
     4099889211825
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Microschalter
Mikroschalter
Miniaturschalter
marquardt mikroschalter 10a 250v
Miniatur-Schnappschalter Baureihe 1005 Typ Marquardt 1006. Gemäß DIN 41635 A, mit langem, flachem Metallhebel; Schaltfunktion: Wechsler, Schaltleistung: 10 (4,0) A/400 VAC 1E4, 6,0 (2,5) A/400 VAC 5E4, Schaltkraft: 0,3 bis 0,55 N, Differenzweg: max. 1,8 mm, Vorlaufweg: max. 8,5 mm, Nachlaufweg: min. 3,2 mm, Kontaktabstand: unter 3,0 mm, Kriechstromfestigkeit: PTI 250, Umgebungstemperatur: –40 bis +100 °C, Kontakte: Silber, Anschlüsse: versilbert, Ausführung: geschlossen, Betätiger aus PA, Gehäuse aus Latamid, weiß, Zulassungen: ENEC, UL, CSA. Technische Merkmale (Typ, Anschlussart): 1006.1301, Steckanschluss 6,3 x 0,8 mm
Weitere Informationen:
Anschluss:
Steckanschluss
Bauform:
abgewinkelt
Betätiger:
Scharnierhebel
Betätigungskraft:
0,3-0,55 N
Gehäusematerial:
Polyamid
Schaltfunktion:
Ein-Ein
Schaltleistung:
10 (4) A/400 VAC
Schaltpunkt:
15,7 mm ±2,7 mm
Ursprungsland:
TN
Gewicht:
0.0095 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: microschalter, microschalter 250v, Schalter, Mikro-Schnappschalter, Miniatur-Schnappschalter, Schnappschalter, Sprungschalter
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
165
€ 5,90*
ab € 3,0462*
€ 4,5562*
€ 8,95*
ab € 3,58*
€ 5,72*
€ 5,95*
ab € 4,06*
€ 6,71*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 3,39*
€ 7,23*
€ 6,90*
ab € 4,11*
€ 7,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,23*
€ 8,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,83*
€ 8,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,57*
€ 6,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,47*
€ 6,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
ab 250 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
2-160256-1
ab € 5,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.