Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Subminiatur-Schnappschalter, Ein-Ein, Leiterplattenanschluss, Rollenhebel, 0,6 N


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Subminiatur-Schnappschalter, Ein-Ein, Leiterplattenanschluss, Rollenhebel, 0,6 N
Subminiatur-Schnappschalter, Ein-Ein, Leiterplattenanschluss, Rollenhebel, 0,6 N
Artikel-Nr.:
     4502-12G9924
Hersteller:
     Marquardt
Herst.-Nr.:
     1050.7702
EAN/GTIN:
     4099889211887
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Microschalter
Mikroschalter
Miniaturschalter
mikroschalter marquardt
Subminiatur-Schnappschalter Baureihe 1050 Typ Marquardt 1050. Bauform gemäß DIN 41635 B; Schaltfunktion: Wechsler, Schaltleistung: 5,0 A/250 VAC 5E4 (Kontaktmaterial Ag), 2,0 (0,5) A/250 VAC 25E3 (Kontaktmaterial Au), Übergangswiderstand (Neuzustand): max. 100 m Ohm (1,0 A/12 VDC), Isolationswiderstand: min. 100 M Ohm (500 VDC), Kriechstromfestigkeit: PTI 175, Schutzart: IP 40, geeignet für Geräte der Schutzklasse II bei Einhaltung der geräteseitig geforderten Einbaubedingungen, Anschlussart: siehe Tabelle, Kontaktabstand: max. 3,0 mm, Material Kontakte: Ag oder Au, Anschlüsse: versilbert oder verzinnt, Material Gehäuse: PBTP, Farbe: blau, Entflammbarkeit: UL 94 V-2, Prellzeit: max. 5,0 ms, Umgebungstemperatur: –40 bis +100 °C, Prüfzeichen: ENEC, UL, CSA. Ausführung mit flachem Metallhebel und Kunststoffrolle. Schaltkraft: max. 0,6 N, Schaltpunkt: 16,2 ±1,5 mm, max. Differenzweg: 1,0 mm, max. Ruhestellung: 20 mm, zulässige Endstellung: 13 mm. Technische Merkmale (Typ, Anschlussart, Material Kontakte, Material Anschlussoberfläche (Lageranschluss)): 1050.7702, Leiterplattenanschluss gerade (abgedichtet), Ag, verzinnt
Weitere Informationen:
Anschluss:
Leiterplattenanschluss
Bauform:
gerade
Betätiger:
Rollenhebel
Betätigungskraft:
0,6 N
Gehäusematerial:
PET
Schaltfunktion:
Ein-Ein
Schaltleistung:
6 (2) A/250 VAC
Schaltpunkt:
16,2 mm ±1,5 mm
Schutzart (Betätigungsseite):
IP40
Ursprungsland:
CH
Gewicht:
0.001 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: microschalter, Schalter, Mikro-Schnappschalter, Miniatur-Schnappschalter, Schnappschalter, Sprungschalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.480,784*
  
Preis gilt ab 10 Packungen
1 Packung enthält 800 Stück (ab € 3,10098* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2.757,304*
€ 3.281,19176
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 2.728,856*
€ 3.247,33864
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 2.538,08*
€ 3.020,3152
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 2.505,576*
€ 2.981,63544
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2.480,784*
€ 2.952,13296
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.