Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zustimmungsschalter, 2-polig, gelb, unbeleuchtet, IP66, HE1G-L21SM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zustimmungsschalter, 2-polig, gelb, unbeleuchtet, IP66, HE1G-L21SM
Zustimmungsschalter, 2-polig, gelb, unbeleuchtet, IP66, HE1G-L21SM
Artikel-Nr.:
     4502-12G9945
Hersteller:
     Idec
Herst.-Nr.:
     HE1G-L21SM
EAN/GTIN:
     4099891057237
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mechanischer Sicherheitsschalter
Zustimmschalter
Zustimmtaster
Zustimmungsschalter
Zustimmungsschalter, HE1G-L21SM, IDEC Der HE1G-L21SM ist ein Lötgriffschalter mit 3 Positionen, 2 Kontakten, gelber Silikongummimanschette und Klemmenleiste. Die ausgeprägte taktile Rückmeldung macht es einfach, die aktuelle Position des Schalters zu erkennen. Leichte Betätigungskraft, ideal für stundenlangen Betrieb. Features * Ergonomisch gestaltete OFF-ON-OFF-Bedienung * Es sind zwei Kontakte vorgesehen, so dass selbst bei Ausfall eines Kontakts durch Schweißen oder Kurzschluss der andere Kontakt den Betrieb der Maschine abschalten kann. * Monitorschalter ist direkt öffnend
Weitere Informationen:
Anschluss:
Schraubanschluss
beleuchtet:
Nein
Farbe Betätiger:
gelb
Polzahl:
2-polig
Schaltfunktion:
rastend
Schutzart (Betätigungsseite):
IP66
Ursprungsland:
JP
Gewicht:
0.272 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Zustimmungstaster, idec zustimmschalter, mechanischer sicherheitsschalter, Befehls- und Meldegerät, Druckschalter, Drucktastenschalter, Drucktaste, Drucktaster, Schalter, Taster, Tastschalter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
Frei Haus
ab € 161,37*
€ 200,63*
€ 6,90*
ab € 149,90*
€ 200,66*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 200,63*
€ 238,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 185,80*
€ 221,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 172,56*
€ 205,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 161,37*
€ 192,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.