| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-12G9946 Herst.-Nr.: HE1G-L21SMB EAN/GTIN: 4099891057244 |
| | |
|
| | |
| Zustimmungsschalter, HE1G-L21SMB, IDEC Der HE1G-L21SMB ist ein Griffschalter mit 3 Positionen, 2 Kontakten, gelber Silikongummimanschette und Klemmenblock. Die ausgeprägte taktile Rückmeldung macht es einfach, die aktuelle Position des Schalters zu erkennen. Leichte Betätigungskraft, ideal für stundenlangen Betrieb. Features * Ergonomisch gestaltete OFF-ON-OFF-Bedienung * Es sind zwei Kontakte vorgesehen, so dass selbst bei Ausfall eines Kontakts durch Schweißen oder Kurzschluss der andere Kontakt den Betrieb der Maschine abschalten kann. * Monitorschalter ist direkt öffnend Weitere Informationen: | | Anschluss: | Schraubanschluss | beleuchtet: | Nein | Farbe Betätiger: | gelb | Polzahl: | 2-polig | Schaltfunktion: | rastend | Schutzart (Betätigungsseite): | IP65 | Ursprungsland: | JP | Gewicht: | 0.281 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Zustimmungstaster, idec zustimmschalter, mechanischer sicherheitsschalter, Befehls- und Meldegerät, Druckschalter, Drucktastenschalter, Drucktaste, Drucktaster, Schalter, Taster, Tastschalter |
| | |
| |