Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnappschalter, Ein-Aus, Steckanschluss, Stift Stößel, 2,4-3,8 N, 20 (4) A/400


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schnappschalter, Ein-Aus, Steckanschluss, Stift Stößel, 2,4-3,8 N, 20 (4) A/400
Schnappschalter, Ein-Aus, Steckanschluss, Stift Stößel, 2,4-3,8 N, 20 (4) A/400
Artikel-Nr.:
     4502-12G9973
Hersteller:
     Marquardt
Herst.-Nr.:
     1005.1207
EAN/GTIN:
     4099889212044
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Microschalter
Mikroschalter
Miniaturschalter
microschalter 250v 16a
Schnappschalter, 1005.1207, Marquardt Einpolige Miniatur-Schnappschalter der Serie 1005 von Marquardt. Die Schnappschalter der Serie 1005 sind nach DIN41635A mit einem Kontaktwiderstand von <100mΩ und einem Isolationswiderstand von >100MΩ ausgelegt. Die Serie 1005 von Marquardt ist mit verschiedenen Betätigern und Anschlüssen erhältlich.
Weitere Informationen:
Anschluss:
Steckanschluss
Bauform:
abgewinkelt
Betätiger:
Stift Stößel
Betätigungskraft:
2,4-3,8 N
Gehäusematerial:
Polyamid
Schaltfunktion:
Ein-Aus
Schaltleistung:
20 (4) A/400 VAC
Schaltpunkt:
14,7 mm ±0,5 mm
Schutzart (Betätigungsseite):
IP40
Ursprungsland:
TN
Gewicht:
0.0067 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: microschalter, microschalter 250v, Schalter, Mikro-Schnappschalter, Miniatur-Schnappschalter, Schnappschalter, Sprungschalter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 2,55*
€ 4,02*
€ 8,95*
ab € 2,62*
€ 4,03*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 2,08*
€ 4,44*
1 Tag
173
€ 14,99*
ab € 4,94*
€ 13,30*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,27*
€ 5,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
2-160256-1
ab € 5,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.