| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4502-12G9998 Herst.-Nr.: 5.05.511.194/0000 EAN/GTIN: 4099891749187 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Schutzklappe, 5.05.511.194/0000, RAFI Schutzklappe für Drucktaster mit flacher Blende. Anwendungen * Signalbau * Messen-Steuern-Regeln * Elektrotechnik * Maschinen- und Anlagenbau * Fahrzeugbau * Handbediengeräte * Industrie-Roboter Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Geeignet für: | Drucktaster | Zubehörart: | Schutzklappe | Ursprungsland: | HU | Gewicht: | 0.005 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Abdeckung, Kappe, Schutzdeckel, Schutzkappe, Befehls- und Meldegerät, Befehls- und Meldegerätezubehör, Zubehör für Befehls- und Meldegeräte, Deckel |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |