Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blindstopfen, PG9, schwarz, BYB-5-12H0118


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blindstopfen, PG9, schwarz, BYB-5-12H0118
Blindstopfen, PG9, schwarz, BYB-5-12H0118
Artikel-Nr.:
     4502-12H0118
Hersteller:
     by.B
Herst.-Nr.:
     BYB-5-12H0118
EAN/GTIN:
     4099891896829
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blindstopfen
Dichtstopfen
dichtstopfen kunststoff
blindstopfen
Blindstopfen, BYB-5-12H0118, by.B Der BYB-5-12H0118 Blindstopfen sind aus Polyamid in schwarzer Farbe hergestellt, PG9 Außengewinde und einer Höhe von 10,4 mm.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Blindstopfen
Farbe:
schwarz
Gewindegröße:
PG9
Material:
PA
Ursprungsland:
TW
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Abdeckung, Kappe, Blindstecker, Lochstopfen, Befehls- und Meldegerät, Befehls- und Meldegerätezubehör, Zubehör für Befehls- und Meldegeräte, Modul, Blindmodul, Steckverbinder, Steckverbindung, Steckverbinderzubehör, Rechtecksteckverbinder-Zubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,071*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,1999*
€ 0,2379
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,1832*
€ 0,218
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1364*
€ 0,1623
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1152*
€ 0,1371
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0944*
€ 0,1123
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0919*
€ 0,1094
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,071*
€ 0,084
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.