Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durchführungstülle, Kabel-Ø 9 mm, CR, schwarz, 02520042010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Durchführungstülle, Kabel-Ø 9 mm, CR, schwarz, 02520042010
Durchführungstülle, Kabel-Ø 9 mm, CR, schwarz, 02520042010
Durchführungstülle, Kabel-Ø 9 mm, CR, schwarz, 02520042010
Artikel-Nr.:
     4502-12H0786
Hersteller:
     SES-Sterling
Herst.-Nr.:
     02520042010
EAN/GTIN:
     3597470017333
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Durchführungstülle
Kabeldurchführungstüllen
Kabeltüllen
durchführungstülle
Durchführungstülle, 02520042010, SES-Sterling Die 02520042010 ist eine Standardtülle aus schwarzem Polychloropren-Gummi.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Durchführungstülle
Farbe:
schwarz
Material:
CR
max. Kabeldurchmesser:
9 mm
max. Temperatur:
90 °C
min. Temperatur:
-30 °C
Montagelochgröße:
20 mm
Wanddicke:
2 mm
Ursprungsland:
FR
Gewicht:
0.00588 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Tülle, Kabeldurchführung, Kabeleinführung, Kabeldurchführungssystem, Kabeldurchführungsrahmen, Kabeldurchführungstülle, Rahmen
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
100
€ 6,50*
ab € 0,3409*
€ 0,4709*
100
€ 8,95*
ab € 0,346*
€ 0,4864*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 0,33*
€ 0,63*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.