Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klettband, PA/Polyester, (L x B) 1 m x 14 mm, schwarz, BS18-10007


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Klettband, PA/Polyester, (L x B) 1 m x 14 mm, schwarz, BS18-10007
Klettband, PA/Polyester, (L x B) 1 m x 14 mm, schwarz, BS18-10007
Artikel-Nr.:
     4502-12H1077
Hersteller:
     Shiverpeaks
Herst.-Nr.:
     BS18-10007
EAN/GTIN:
     4017538078810
Suchbegriffe:
Kabelbinder
Klettband
Klettstreifen
Klettverschluss
Lieferung als Rolle mit 1 m Länge, Klettband, BS18-10007, shiverpeaks Das BS18-10007 besteht aus einem Band mit einer Filzseite und einem weiteren Band mit einer Hakenseite. Dieses Produkt ist ideal zum Zusammenbinden von Kabeln und kann mit einer Schere auf jede beliebige Länge gekürzt werden.
Weitere Informationen:
Breite:
14 mm
Farbe:
schwarz
Halogenfrei:
Nein
Länge:
1 m
Material:
PA/Polyester
UV-beständig:
Nein
Verschluss lösbar:
Nein
Chemikalienbeständig:
Nein
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.0136 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Kabelbinderklett, Klett-Kabelbinder, Klettbinder, Klettkabelbinder, Klettverschlusskabelbinder, kabelbinder schwarz, kabelbinder, Band, Cable Tie, Kabelband, Kabelhalteband, Leitungshalteband, Kabelklett-Halteband, Klettkabelhalteband, Befestigungsklettband, Klettbefestigungsband, Kletthalteband, Klettverschlussbänder, Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Kabelbefestigung, Kabelführung, Kabelhalter, Leitungshalter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 0,92*
€ 1,54*
2 Tage
1663
€ 4,50*
ab € 0,95*
€ 1,55*
€ 3,50*
ab € 25,04*
€ 33,80*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.