Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einsatztülle, Kabel-Ø 6 bis 7 mm, Kunststoff, schwarz, 440-00008


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einsatztülle, Kabel-Ø 6 bis 7 mm, Kunststoff, schwarz, 440-00008
Einsatztülle, Kabel-Ø 6 bis 7 mm, Kunststoff, schwarz, 440-00008
Einsatztülle, Kabel-Ø 6 bis 7 mm, Kunststoff, schwarz, 440-00008
Artikel-Nr.:
     4502-12H1108
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     440-00008
EAN/GTIN:
     4031026686226
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelabfangschiene
kabelabfangschiene
Einsatztülle, 440-00008, HellermannTyton Die Kabeldurchführungssystem-Einsatztülle wird in Kombination mit Rahmen zur zeit- und platzsparenden Kabelinstallation an allen Arten von Schaltschrankbaugehäusen und Steuerungskästen verwendet. Features * Integrierter Kabeldurchmesser-Toleranzausgleich * Modulare Anwendung für beide Einsatzgrößen (S und L) * Integrierte Zugentlastung * IP 65 und IP 66
Weitere Informationen:
Ausführung:
Einsatztülle
Farbe:
schwarz
Länge:
21.1 mm
Material:
Kunststoff
max. Kabeldurchmesser:
7 mm
max. Temperatur:
100 °C
min. Kabeldurchmesser:
6 mm
min. Temperatur:
-40 °C
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.0007 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Tülle, Durchführungstülle, Kabeldurchführung, Kabeleinführung, Kabeldurchführungssystem, Kabeldurchführungsrahmen, Kabeldurchführungstülle, Rahmen
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20
€ 5,00*
ab € 1,1755*
€ 1,5855*
20
Frei Haus
ab € 1,2315*
€ 1,7165*
11 Tage
100
1
€ 6,99*
ab € 1,17*
€ 1,82*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 1,39*
€ 2,11*
13 Tage
nicht lagernd
20
€ 7,90*
ab € 1,81*
€ 2,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
440-00048
ab € 0,4995*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.