Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Standard-Prüfstift mit Tastkopf, Kegel, Ø 1.01 mm, Hub 5 mm, RM 1.9 mm, L 27.5 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Standard-Prüfstift mit Tastkopf, Kegel, Ø 1.01 mm, Hub 5 mm, RM 1.9 mm, L 27.5 m
Standard-Prüfstift mit Tastkopf, Kegel, Ø 1.01 mm, Hub 5 mm, RM 1.9 mm, L 27.5 m
Artikel-Nr.:
     4502-12H1212
Hersteller:
     Feinmetall
Herst.-Nr.:
     F70118B050G150
EAN/GTIN:
     4099889467475
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Tastkopf
tastkopf
Für Board-Test, In-Line-Prüfanlagen und Automotiv-Applikationen. Herausragehöhe: 12,5 mm Maximal-Federweg: 5,0 mm empfohlener Federweg: 4,0 mm Vorspannung: 30 cN Federkraft bei empfohlenem Federweg: 150 cN ±20 % Treffgenauigkeit: ±0,1 mm Temperatur: - 20 bis +80 °C Maximal-Dauerstrom: 4,0 A typischer Durchgangswiderstand: 25 mOhm Mantel: Bronze, vergoldet Feder: Federstahl, versilbert Kopfformen: 06 abgesetzte Waffel, 11 Rundkopf, 18 Kegel 30° Technische Merkmale (Typ, Kolben mit Kopfform, Kopfdurchmesser (Kd), Material, Oberfläche): F701.18, Prüfstift m. Kopf 18, Kd 0,5 mm, CuBe, Gold
Weitere Informationen:
Durchmesser:
1.01 mm
Hub:
5 mm
Kopfform:
Kegel
Länge:
27.5 mm
Material:
Kupferberyllium
Nennstrom:
4 A
Rastermaß:
1.9 mm
Ursprungsland:
CZ
Gewicht:
0.00001 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Kontakt, Kontaktstift, Prüfstift, Messtechnik, Measurement Technology
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,87*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,22*
€ 6,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,71*
€ 5,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,29*
€ 5,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Feinmetall
H701LA
ab € 2,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.