Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knickschutztülle, Kabel-Ø 7 bis 19 mm, L 24 mm, Neopren, schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Knickschutztülle, Kabel-Ø 7 bis 19 mm, L 24 mm, Neopren, schwarz
Knickschutztülle, Kabel-Ø 7 bis 19 mm, L 24 mm, Neopren, schwarz
Artikel-Nr.:
     4502-12H1257
Hersteller:
     SES-Sterling
Herst.-Nr.:
     0254 0060 010
EAN/GTIN:
     3597470019689
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abdeckung
Kappe
Schutzdeckel
Schutzkappe
Tülle, 0254 0060 010, SES-Sterling Schutzkappe aus schwarzem Neopren.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Kabeldurchmesser:
7 bis 19 mm
Länge:
24 mm
Material:
Neopren
Ursprungsland:
FR
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Deckel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
Frei Haus
ab € 188,00*
€ 214,50*
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 224,655*
€ 224,655*
17 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 239,04*
€ 239,04*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 214,50*
€ 255,26
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 188,00*
€ 223,72
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 3,76* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.