Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leiterplatte, positiv fotobeschichtet, 100 x 160 mm, zweiseitig, FR4 Epoxid, Cu


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leiterplatte, positiv fotobeschichtet, 100 x 160 mm, zweiseitig, FR4 Epoxid, Cu
Leiterplatte, positiv fotobeschichtet, 100 x 160 mm, zweiseitig, FR4 Epoxid, Cu
Artikel-Nr.:
     4502-12H1451
Hersteller:
     Bungard
Herst.-Nr.:
     120103Z33
EAN/GTIN:
     4099889463514
Suchbegriffe:
Epoxidharz
Epoxydharz
Eurocard
Leiterplatten
Leiterplatte, 120103Z33, Bungard Basismaterial: FR 4, mit zweiseitiger Cu-Auflage, Fotoschicht 0,5 µm Brennverhalten: UL 94 V-0 Geprüft/freigegeben nach: UL, NEMA, MIL, DIN, IEC Materialstärke: 0,5mm Cu-Auflage: 18 µm Format: 100 x 160 mm.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Leiterplatte, positiv fotobeschichtet
Breite:
160 mm
Durchkontaktiert:
Nein
Ein-/Zweiseitig:
zweiseitig
Höhe:
0.5 mm
Kupferstärke:
18 µm
Länge:
100 mm
Material:
FR4 Epoxid
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.03 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Platine, Prüfungsplatine, eurocard, Leiterplatte, Leiterkarte, Add-On Board, Elektronikkarte, Erweiterungskarte, Erweiterungsplatinen, Laborkarte, Steckkarte, Zusatzplatine
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 2,89*
€ 4,68*
€ 6,90*
ab € 2,87*
€ 4,71*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
ab 150 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.