Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leiterplatte, positiv fotobeschichtet, 75 x 100 mm, einseitig, FR4 Epoxid, Cu 35


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leiterplatte, positiv fotobeschichtet, 75 x 100 mm, einseitig, FR4 Epoxid, Cu 35
Leiterplatte, positiv fotobeschichtet, 75 x 100 mm, einseitig, FR4 Epoxid, Cu 35
Artikel-Nr.:
     4502-12H1454
Hersteller:
     Bungard
Herst.-Nr.:
     120306E30
EAN/GTIN:
     4099889463545
Suchbegriffe:
Epoxidharz
Epoxydharz
Epoxydplatinen
Epoxydplatten
Leiterplatte, 120306E30, Bungard Basismaterial: FR 4, mit einseitiger Cu-Auflage, Fotoschicht 0,5 µm Brennverhalten: UL 94 V-0 Geprüft/freigegeben nach: UL, NEMA, MIL, DIN, IEC Materialstärke: 1,5mm Cu-Auflage: 35 µm Format: 75 x 100 mm.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Leiterplatte, positiv fotobeschichtet
Breite:
100 mm
Durchkontaktiert:
Nein
Ein-/Zweiseitig:
einseitig
Höhe:
1.5 mm
Kupferstärke:
35 µm
Länge:
75 mm
Material:
FR4 Epoxid
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.029 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Eurocard, Leiterplatten, Platine, Prüfungsplatine, eurocard epoxyd, epoxydplatten, eurocard bungard, Leiterplatte, Leiterkarte
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 1,24*
€ 1,95*
€ 4,00*
ab € 1,26*
€ 1,98*
€ 6,90*
ab € 1,01*
€ 2,03*
6 Tage
100
€ 6,99*
ab € 3,99*
€ 5,91*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.