Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leiterplatte, positiv fotobeschichtet, 160 x 233.4 mm, einseitig, FR4 Epoxid, Cu


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leiterplatte, positiv fotobeschichtet, 160 x 233.4 mm, einseitig, FR4 Epoxid, Cu
Leiterplatte, positiv fotobeschichtet, 160 x 233.4 mm, einseitig, FR4 Epoxid, Cu
Artikel-Nr.:
     4502-12H1462
Hersteller:
     Bungard
Herst.-Nr.:
     120306E34
EAN/GTIN:
     4099889463620
Suchbegriffe:
Epoxidharz
Epoxydharz
Eurocard
Leiterplatten
Leiterplatte, 120306E34, Bungard Basismaterial: FR 4, mit einseitiger Cu-Auflage, Fotoschicht 0,5 µm Brennverhalten: UL 94 V-0 Geprüft/freigegeben nach: UL, NEMA, MIL, DIN, IEC Materialstärke: 1,5mm Cu-Auflage: 35 µm Format: 160 x 233,4 mm.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Leiterplatte, positiv fotobeschichtet
Breite:
233.4 mm
Durchkontaktiert:
Nein
Ein-/Zweiseitig:
einseitig
Höhe:
1.5 mm
Kupferstärke:
35 µm
Länge:
160 mm
Material:
FR4 Epoxid
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.137 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Platine, Prüfungsplatine, eurocard bungard, eurocard, Leiterplatte, Leiterkarte
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 6,25*
€ 9,05*
€ 6,90*
ab € 5,90*
€ 9,08*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,05*
€ 10,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,96*
€ 10,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,46*
€ 10,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,28*
€ 9,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,96*
€ 9,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 7,57*
€ 9,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,25*
€ 7,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.