Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leiterplatte, positiv fotobeschichtet, 100 x 160 mm, zweiseitig, FR4 1,5 mm, 70


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leiterplatte, positiv fotobeschichtet, 100 x 160 mm, zweiseitig, FR4 1,5 mm, 70
Leiterplatte, positiv fotobeschichtet, 100 x 160 mm, zweiseitig, FR4 1,5 mm, 70
Artikel-Nr.:
     4502-12H1467
Hersteller:
     Bungard
Herst.-Nr.:
     120307Z33
EAN/GTIN:
     4099889463675
Suchbegriffe:
Epoxidharz
Epoxydharz
Eurocard
Leiterplatten
Positiv fotobeschichtete Glasfaserepoxyd-Leiterplatte Bungard Typ 120307Z33 Basismaterial: FR 4, mit zweiseitiger Cu-Auflage, Fotoschicht 0,5 µm Brennverhalten: UL 94 V-0 Geprüft/freigegeben nach: UL, NEMA, MIL, DIN, IEC Materialstärke: 1,5mm Cu-Auflage: 70 µm Format: 100 x 160 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Leiterplatte
Breite:
160 mm
Ein-/Zweiseitig:
Zweiseitig
Höhe:
1.5 mm
Kupferstärke:
70 µm
Länge:
100 mm
Material:
FR4 Epoxid
Gewicht:
0.06 kg
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Platine, Prüfungsplatine, eurocard epoxyd, eurocard, eurocard bungard, Leiterplatte, Leiterkarte, Add-On Board, Elektronikkarte, Erweiterungskarte, Erweiterungsplatinen, Laborkarte, Steckkarte, Zusatzplatine
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 4,26*
€ 6,38*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 3,01*
€ 6,39*
€ 6,90*
ab € 3,81*
€ 6,50*
6 Tage
100
€ 6,99*
ab € 9,89*
€ 13,22*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,39*
€ 7,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,79*
€ 6,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,13*
€ 6,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
ab 150 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.