Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Tastkopf
>
Artikel
Langhub-Prüfstift mit Tastkopf, Kegel, Ø 1.66 mm, Hub 10 mm, RM 2.54 mm, L 37 mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4502-12H1525
Hersteller:
Feinmetall
Herst.-Nr.:
F79718B100G150
EAN/GTIN:
4099889467888
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Tastkopf
tastkopf
Wird in In-Line-Anlagen oder gemeinsam mit dem F772 in Zwei-Stufen-Adaptionen eingesetzt. Die Hülse H772 erlaubt eine variable Herausragehöhe. Herausragehöhe: 15 bis 22,6 mm Maximal-Federweg: 10,0 mm empfohlener Federweg: 8,0 mm Vorspannung: 60 cN Federkraft bei empfohlenem Federweg: 150 cN ±20 % Treffgenauigkeit: ±0,18 mm Temperatur: - 20 bis +80 °C Maximal-Dauerstrom: 5,0 A typischer Durchgangswiderstand: 25 mOhm Mantel: Neusilber, vergoldet Feder: Federstahl, versilbert Kopfform: 18 Kegel 30° Technische Merkmale (Typ, Kolben mit Kopfdurchmesser (Kd), Material, Oberfläche): F797.18, Prüfstift m. Kopf 18, Kd 1,0 mm, CuBe, Gold
Weitere Informationen:
Durchmesser:
1.66 mm
Hub:
10 mm
Kopfform:
Kegel
Länge:
37 mm
Material:
Stahl
Nennstrom:
5 A
Rastermaß:
2.54 mm
Ursprungsland:
CZ
Gewicht:
0.00002 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
... >
Elektromechanik
>
Leiterplatten und Zubehör
>
Prüfstifte
Weitere Suchbegriffe:
Kontakt
,
Kontaktstift
,
Prüfstift
,
Langhubprüfstift
,
Messtechnik
,
Measurement Technology
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,51*
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,17*
€ 6,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,67*
€ 5,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hülse für Prüfstifte, Lötanschluss H772LA
Feinmetall
H772LA
ab € 0,81*
Zubehör
Hülse für Prüfstifte, Lötanschluss H772LA/0.1
Feinmetall
H772LA/0.1
ab € 0,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen