Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Langhub-Prüfstift mit Tastkopf, Kegel, Ø 1.66 mm, Hub 8 mm, RM 2.54 mm, L 38 mm,


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Langhub-Prüfstift mit Tastkopf, Kegel, Ø 1.66 mm, Hub 8 mm, RM 2.54 mm, L 38 mm,
Langhub-Prüfstift mit Tastkopf, Kegel, Ø 1.66 mm, Hub 8 mm, RM 2.54 mm, L 38 mm,
Artikel-Nr.:
     4502-12H1548
Hersteller:
     Feinmetall
Herst.-Nr.:
     F78618B130G300
EAN/GTIN:
     4099889467932
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Tastkopf
tastkopf
Langhub-Prüfstifte mit Tastkopf für Raster 2,54 mm Typ Feinmetall F786. Wird gemeinsam mit dem F772 in Zwei-Stufen-Adaptionen eingesetzt. Die Hülse H772 erlaubt eine variable und die Hülse H712 eine fixe Herausragehöhe von 16 mm; Herausragehöhe: 16 bis 23,6 mm, Maximal-Federweg: 8,0 mm, empfohlener Federweg: 6,4 mm, Vorspannung: 60 cN, Treffgenauigkeit: ±0,1 mm, Temperatur: –20 bis +80 °C, Maximal-Dauerstrom: 5,0 A, typischer Durchgangswiderstand: 25 m Ohm, Mantel: Neusilber, vergoldet, Feder: Federstahl, versilbert, Hülse: Neusilber, vergoldet, Kopfformen: 06 abgesetzte Waffel, 07 abges. 6-fach-Außenkrone 90°, 14 abges. 4-fach-Krone (selbstreinigend), 15 abges. Dreikant, 18 Kegel 30°, 32 starre Nadel 10°, 33 asymmetrischer Vierkant (Lanze), 34 abges. starre Nadel 15°. Ausführung mit Federkraft 300 cN ±20 % Typ F786. Technische Merkmale (Typ, Kolben mit Kopfdurchmesser (Kd), Material, Oberfläche (Lz-Gold ist Langzeitgold für besonders hohe Standzeit)): F786.18, Prüfstift m. Kopf 18, Kd 1,3 mm, CuBe, Gold
Weitere Informationen:
Durchmesser:
1.66 mm
Hub:
8 mm
Kopfform:
Kegel
Länge:
38 mm
Material:
Kupferberyllium
Nennstrom:
5 A
Rastermaß:
2.54 mm
Ursprungsland:
CZ
Gewicht:
0.00003 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Kontakt, Kontaktstift, Prüfstift, Langhubprüfstift, Messtechnik, Measurement Technology
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 49,50*
1 Packung enthält 10 Stück (€ 4,95* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Feinmetall
FEWZ-772E0
ab € 49,44*
Zubehör
Feinmetall
H772LA
ab € 0,81*
Zubehör
Feinmetall
H772LA/0.1
ab € 0,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.