Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraub-Prüfstift, Außensechskant, Ø 1.65 mm, Hub 5 mm, RM 2.54 mm, L 35.7 mm, F


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schraub-Prüfstift, Außensechskant, Ø 1.65 mm, Hub 5 mm, RM 2.54 mm, L 35.7 mm, F
Schraub-Prüfstift, Außensechskant, Ø 1.65 mm, Hub 5 mm, RM 2.54 mm, L 35.7 mm, F
Artikel-Nr.:
     4502-12H1610
Hersteller:
     Feinmetall
Herst.-Nr.:
     F73207S175L300
EAN/GTIN:
     4099889468069
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kontakt
Kontaktstift
Prüfstift
Schraubprüfstift
Schraub-Prüfstifte für Raster 2,54 mm Typ Feinmetall F732. Ist vom F772 abgeleitet und verhindert durch seine Verschraubung mit der Hülse H732LARD ein Herauswandern des Stiftes. Die Hülse ist vakuumdicht sobald der Draht angelötet ist; Herausragehöhe: 10,5 mm, Maximal-Federweg: 5,0 mm, empfohlener Federweg: 4,0 mm, Vorspannung: 60 cN, Treffgenauigkeit: ±0,08 mm, Temperatur: –20 bis +80 °C, Maximal-Dauerstrom: 5,0 A, typischer Durchgangswiderstand: 25 m Ohm, Mantel: Messing, vergoldet, Feder: Federstahl, versilbert, Hülse: Messing, vergoldet, Kopfformen: 05 abgesetzter Innenkonus (Tulpe), 06 abgesetzte Waffel, 07 abges. 6fach-Außenkrone 90°, 11 Rundkopf, 12 abges. Rundkopf, 14 abges. 4-fach-Krone (selbstreinigend), 15 abges. Dreikant, 16 Flachkopf, 17 abges. Flachkopf, 18 Kegel 30°. Ausführung mit Federkraft 300 cN ±20 % Typ F732. Technische Merkmale (Typ, Kolben mit Kopfdurchmesser (Kd), Material, Oberfläche (Lz-Gold ist Langzeitgold für besonders hohe Standzeit)): F732.07, Prüfstift m. Kopf 07, Kd 1,75 mm, Stahl, Lz–Gold
Weitere Informationen:
Durchmesser:
1.65 mm
Hub:
5 mm
Kopfform:
Außensechskant
Länge:
35.7 mm
Material:
Stahl
Nennstrom:
5 A
Rastermaß:
2.54 mm
Ursprungsland:
CZ
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,37*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 5,237* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 68,58*
€ 81,6102
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 67,16*
€ 79,9204
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 64,35*
€ 76,5765
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 62,41*
€ 74,2679
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 52,37*
€ 62,3203
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Feinmetall
H732LARD
ab € 2,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.