Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gegenmutter, M12, Klemmbereich 4 bis 6.5 mm, IP68, lichtgrau, 06361001025


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Gegenmutter, M12, Klemmbereich 4 bis 6.5 mm, IP68, lichtgrau, 06361001025
Gegenmutter, M12, Klemmbereich 4 bis 6.5 mm, IP68, lichtgrau, 06361001025
Artikel-Nr.:
     4502-12H1870
Hersteller:
     SES-Sterling
Herst.-Nr.:
     06361001025
EAN/GTIN:
     3597471296928
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gegenmutter
Kontermutter
gegenmutter m12 pa
gegenmutter
Metrische Kabelverschraubungen IP 68 Typ SES PLIO-SPEED. Sekundenschnelle Montage von Vorne, auch an unzugänglichen Stellen, ohne Gegenmutter, Zeitersparnis bis 85 % zu herkömmlichen Verschraubungen; Material: Polyamid 6, Dichtung: Dichtring aus CR-Neoprene, O-Ring aus NBR-Nitrilkautschuk, Brennbarkeit: UL 94 V-2, Schutzart: IP 68 bis 5 bar, Temperaturbereich: –20 bis +100 °C, Farbe: hellgrau (RAL 7035), Technische Merkmale (Typ, Größe, Kabeldurchmesser (Kd), Bohrlochdurchmesser (Bl), Wandstärke (Ws)): 0636 1001 025, M12, Kd 4,0 - 6,5, Bl 12,4, Ws 1,0 - 2,5 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Gegenmutter
Farbe:
lichtgrau
Gewindegröße:
M12
Material:
PA
max. Klemmbereich:
6.5 mm
max. Temperatur:
100 °C
min. Klemmbereich:
4 mm
min. Temperatur:
-20 °C
Schutzart (IP):
IP68
Ursprungsland:
FR
Gewicht:
0.005 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: gegenmutter m12, Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Tülle, Durchführungstülle, Kabeldurchführung, Kabeleinführung, Metrische Verschraubung, Kabelbefestigung, Kabelführung, Kabelhalter, Leitungshalter, Kabeldurchführungsverschraubung, Kabelverschraubung, Verschraubung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,609* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 43,33*
€ 51,5627
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 42,38*
€ 50,4322
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 40,13*
€ 47,7547
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 37,56*
€ 44,6964
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 36,83*
€ 43,8277
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 30,45*
€ 36,2355
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.