Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gegenmutter, M16, Klemmbereich 6 bis 9.5 mm, IP68, lichtgrau, 06361003025


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gegenmutter, M16, Klemmbereich 6 bis 9.5 mm, IP68, lichtgrau, 06361003025
Gegenmutter, M16, Klemmbereich 6 bis 9.5 mm, IP68, lichtgrau, 06361003025
Artikel-Nr.:
     4502-12H1872
Hersteller:
     SES-Sterling
Herst.-Nr.:
     06361003025
EAN/GTIN:
     3597471296980
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gegenmutter
Kontermutter
gegenmutter pa m16
gegenmutter
Metrische Kabelverschraubungen IP 68 Typ SES PLIO-SPEED. Sekundenschnelle Montage von Vorne, auch an unzugänglichen Stellen, ohne Gegenmutter, Zeitersparnis bis 85 % zu herkömmlichen Verschraubungen; Material: Polyamid 6, Dichtung: Dichtring aus CR-Neoprene, O-Ring aus NBR-Nitrilkautschuk, Brennbarkeit: UL 94 V-2, Schutzart: IP 68 bis 5 bar, Temperaturbereich: –20 bis +100 °C, Farbe: hellgrau (RAL 7035), Technische Merkmale (Typ, Größe, Kabeldurchmesser (Kd), Bohrlochdurchmesser (Bl), Wandstärke (Ws)): 0636 1003 025, M16, Kd 6,0 - 9,5, Bl 15,4, Ws 1,0 - 2,5 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Gegenmutter
Farbe:
lichtgrau
Gewindegröße:
M16
Material:
PA
max. Klemmbereich:
9.5 mm
max. Temperatur:
100 °C
min. Klemmbereich:
6 mm
min. Temperatur:
-20 °C
Schutzart (IP):
IP68
Ursprungsland:
FR
Gewicht:
0.008 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: gegenmutter m16, Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Tülle, Durchführungstülle, Kabeldurchführung, Kabeleinführung, Metrische Verschraubung, Kabelbefestigung, Kabelführung, Kabelhalter, Leitungshalter, Kabeldurchführungsverschraubung, Kabelverschraubung, Verschraubung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,76*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.