| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-12H1874 Herst.-Nr.: 06361005025 EAN/GTIN: 3597471297048 |
| | |
|
| | |
| Metrische Kabelverschraubungen IP 68 Typ SES PLIO-SPEED. Sekundenschnelle Montage von Vorne, auch an unzugänglichen Stellen, ohne Gegenmutter, Zeitersparnis bis 85 % zu herkömmlichen Verschraubungen; Material: Polyamid 6, Dichtung: Dichtring aus CR-Neoprene, O-Ring aus NBR-Nitrilkautschuk, Brennbarkeit: UL 94 V-2, Schutzart: IP 68 bis 5 bar, Temperaturbereich: –20 bis +100 °C, Farbe: hellgrau (RAL 7035), Technische Merkmale (Typ, Größe, Kabeldurchmesser (Kd), Bohrlochdurchmesser (Bl), Wandstärke (Ws)): 0636 1005 025, M20, Kd 7,0 - 12, Bl 20,4, Ws 1,0 - 2,5 mm Weitere Informationen: | | Ausführung: | Gegenmutter | Farbe: | lichtgrau | Gewindegröße: | M20 | Material: | PA | max. Klemmbereich: | 12 mm | max. Temperatur: | 100 °C | min. Klemmbereich: | 7 mm | min. Temperatur: | -20 °C | Schutzart (IP): | IP68 | Ursprungsland: | FR | Gewicht: | 0.014 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Tülle, Durchführungstülle, Kabeldurchführung, Kabeleinführung, Metrische Verschraubung, Kabelbefestigung, Kabelführung, Kabelhalter, Leitungshalter, Kabeldurchführungsverschraubung, Kabelverschraubung, Verschraubung |
| | |
| |