Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zangeneinsatz, für PLIO-SPEED Werkzeug, 06361103000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zangeneinsatz, für PLIO-SPEED Werkzeug, 06361103000
Zangeneinsatz, für PLIO-SPEED Werkzeug, 06361103000
Zangeneinsatz, für PLIO-SPEED Werkzeug, 06361103000
Artikel-Nr.:
     4502-12H1881
Hersteller:
     SES-Sterling
Herst.-Nr.:
     06361103000
EAN/GTIN:
     3597471296843
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Werkzeuge
Handwerkzeug
Zange
Zangen-Zubehör
Zangeneinsätze für PLIO-SPEED Tool. Technische Merkmale (Typ, Größe, Kabeldurchmesser (Kd), Bohrlochdurchmesser (Bl), Wandstärke (Ws)): 0636 1103 000, Zangeneinsatz M16
Weitere Informationen:
Geeignet für:
PLIO-SPEED Werkzeug
Zubehörart:
Zangeneinsatz
Ursprungsland:
FR
Gewicht:
0.013 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Zubehör Zange
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 61,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,56*
€ 101,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,25*
€ 100,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,91*
€ 90,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,00*
€ 86,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,36*
€ 73,02
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SES-Sterling
06361101000
ab € 246,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.