Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zangeneinsatz, für PLIO-SPEED Werkzeug, 06361105000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zangeneinsatz, für PLIO-SPEED Werkzeug, 06361105000
Zangeneinsatz, für PLIO-SPEED Werkzeug, 06361105000
Zangeneinsatz, für PLIO-SPEED Werkzeug, 06361105000
Artikel-Nr.:
     4502-12H1883
Hersteller:
     SES-Sterling
Herst.-Nr.:
     06361105000
EAN/GTIN:
     3597471296867
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Werkzeuge
Handwerkzeug
Zange
Zangen-Zubehör
Zangeneinsätze für PLIO-SPEED Tool. Technische Merkmale (Typ, Größe, Kabeldurchmesser (Kd), Bohrlochdurchmesser (Bl), Wandstärke (Ws)): 0636 1105 000, Zangeneinsatz M25
Weitere Informationen:
Geeignet für:
PLIO-SPEED Werkzeug
Zubehörart:
Zangeneinsatz
Ursprungsland:
FR
Gewicht:
0.023 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Zubehör Zange
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 71,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,47*
€ 110,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,36*
€ 108,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,65*
€ 105,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,19*
€ 99,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,79*
€ 85,43
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SES-Sterling
06361101000
ab € 203,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.