Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelverschraubung, M12, Klemmbereich 2 bis 6 mm, IP68, lichtgrau, MZKV 120351


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabelverschraubung, M12, Klemmbereich 2 bis 6 mm, IP68, lichtgrau, MZKV 120351
Kabelverschraubung, M12, Klemmbereich 2 bis 6 mm, IP68, lichtgrau, MZKV 120351
Kabelverschraubung, M12, Klemmbereich 2 bis 6 mm, IP68, lichtgrau, MZKV 120351
Artikel-Nr.:
     4502-12H1908
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     MZKV 120351
EAN/GTIN:
     4099891198336
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung m12x1,5 pa ip68
kabelverschraubung
kabelverschraubung m12
Metrische Kabeldurchführungs-Verschraubungen Serie EUROFIX Typ Cena MZKV. Material: PA 6.6, Dichtring: Neoprene, Temperaturbereich: –25 bis +100 °C, Schutzart IP 68 (5 bar geprüft nach DIN EN 50262), Zulassungen: VDE/UR bei Typen 120..., 160..., VDE/UL/CSA bei Typen 200..., 210..., 250..., 320...und 400..., Gewindelänge GL: M 12/M 16 8,0 mm, M 20 9,0 mm, M 25 bis M 40 11 mm. Hellgrau. Technische Merkmale (Typ, Gewinde, Klemmbereich (Kb), Maß H): 120351, M 12, Kb 2,0 bis 6,5 mm, H 20 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kabelverschraubung
Farbe:
lichtgrau
Gewindegröße:
M12
Material:
Polyamid
max. Klemmbereich:
6 mm
max. Temperatur:
100 °C
min. Klemmbereich:
2 mm
min. Temperatur:
-25 °C
Schutzart (IP):
IP68
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.0033 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Tülle, Durchführungstülle, Kabeldurchführung, Kabeleinführung, Metrische Verschraubung, Kabelbefestigung, Kabelführung, Kabelhalter, Leitungshalter, Kabeldurchführungsverschraubung, Verschraubung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,36*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
MGV121
ab € 0,0911*
Zubehör
k.A.
MGVOB121
ab € 0,0918*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.