Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hülse für Prüfstifte 1015WR, H 1015 WR-K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hülse für Prüfstifte 1015WR, H 1015 WR-K
Hülse für Prüfstifte 1015WR, H 1015 WR-K
Artikel-Nr.:
     4502-12H2055
Hersteller:
     PTR Messtechnik
Herst.-Nr.:
     H 1015 WR-K
EAN/GTIN:
     4099889470451
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kontakt
Kontaktstift
Prüfstift
Federkontaktstifthülse
Aufnahmehülsen für Prüfstifte Serie 1015 Typ H 1015. Material: Bronze, vergoldet. Technische Merkmale (Typ, Kopfform, Kopfdurchmesser, Kolbenmaterial): H 1015 WR, Hülse mit Rundpfosten D 0,64 mm
Weitere Informationen:
Geeignet für:
Serie 1015
Zubehörart:
Hülse
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.00015 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,65*
  
Preis gilt ab 20.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.