Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

ICT-Federkontakt mit Tastkopf, Waffel, Ø 1.65 mm, Hub 5.3 mm, RM 2.54 mm, L 32.3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ICT-Federkontakt mit Tastkopf, Waffel, Ø 1.65 mm, Hub 5.3 mm, RM 2.54 mm, L 32.3
ICT-Federkontakt mit Tastkopf, Waffel, Ø 1.65 mm, Hub 5.3 mm, RM 2.54 mm, L 32.3
Artikel-Nr.:
     4502-12H2062
Hersteller:
     PTR Messtechnik
Herst.-Nr.:
     2021-C-2.25N-NI-1.8
EAN/GTIN:
     4099889468571
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Tastkopf
tastkopf
Prüfstifte mit Tastkopf Serie 2021. Rastermaß: 2,54 mm, Maximal-Hub: 5,3 mm, Arbeitshub: 4,0 mm, Federkraft bei Arbeitshub (±20 %): 2,25 N, Federvorspannung: 0,7 N, Strombelastung: 3,0 A, Durchgangswiderstand: typ. 25 m Ohm, Gehäuse: Bronze, vergoldet, Feder: Federstahl, vergoldet. Technische Merkmale (Typ, Kopfform, Kopfdurchmesser, Kolbenmaterial): 2021-C-2,25 N-Ni-1,8, C, D 1,8 mm, Stahl
Weitere Informationen:
Durchmesser:
1.65 mm
Hub:
5.3 mm
Kopfform:
Waffel
Länge:
32.3 mm
Material:
Bronze/Messing
Nennstrom:
8 A
Rastermaß:
2.54 mm
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.004 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Kontakt, Kontaktstift, Prüfstift, Leiterplattenkontaktstift, Leiterplattenprüfstift, Platinenprüfstift, Steckkartenprüfstift, ICT-Federkontakt, Messtechnik, Measurement Technology
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,61*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.