Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

ICT-Federkontakt mit Tastkopf, Rundkopf, Ø 1.37 mm, Hub 6.4 mm, RM 2.54 mm, L 33


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ICT-Federkontakt mit Tastkopf, Rundkopf, Ø 1.37 mm, Hub 6.4 mm, RM 2.54 mm, L 33
ICT-Federkontakt mit Tastkopf, Rundkopf, Ø 1.37 mm, Hub 6.4 mm, RM 2.54 mm, L 33
Artikel-Nr.:
     4502-12H2138
Hersteller:
     PTR Messtechnik
Herst.-Nr.:
     1025/E-G-2.25N-AU-1.5
EAN/GTIN:
     4099889468809
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Tastkopf
tastkopf
ICT-Federkontakte Typ PTR 10. Form D: Rundkopf, für Kontaktierung von Leiterbahnen und Kontaktflächen. Aufgrund der runden Kopfform werden keine Abdrücke auf der Kontaktfläche hinterlassen. Eingesetzt auch zur Kontaktierung von Buchsen in Steckverbindern. Prüfstifte mit Tastkopf Serie 1025. Rastermaß: 2,54 mm, Maximal-Hub: 6,4 mm, Arbeitshub: 4,3 mm, Strombelastung: 5,0 bis 8,0 A, Durchgangswiderstand: max. 20 mOhm, Gehäuse: Bronze, vergoldet, Feder: Federstahl, vergoldet. ICT-Federkontakte mit 2,25 N Federkraft bei Arbeitshub Typ 1025/E. Federvorspannung: 0,4 N. Technische Merkmale (Typ, Kopfform, Kopfdurchmesser, Kolbenmaterial): 1025/E-G-2,25 N-Au-1,5, G, D 1,5 mm, Stahl.
Weitere Informationen:
Durchmesser:
1.37 mm
Hub:
6.4 mm
Kopfform:
Rundkopf
Länge:
33.4 mm
Material:
Bronze
Nennstrom:
8 A
Rastermaß:
2.54 mm
Ursprungsland:
TN
Gewicht:
0.00001 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Kontakt, Kontaktstift, Prüfstift, Leiterplattenkontaktstift, Leiterplattenprüfstift, Platinenprüfstift, Steckkartenprüfstift, ICT-Federkontakt, Messtechnik, Measurement Technology
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,07*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.