Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

ICT-Federkontakt mit Tastkopf, Dreikant, Ø 1 mm, Hub 12 mm, RM 1.91 mm, L 38.6 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ICT-Federkontakt mit Tastkopf, Dreikant, Ø 1 mm, Hub 12 mm, RM 1.91 mm, L 38.6 m
ICT-Federkontakt mit Tastkopf, Dreikant, Ø 1 mm, Hub 12 mm, RM 1.91 mm, L 38.6 m
Artikel-Nr.:
     4502-12H2212
Hersteller:
     PTR Messtechnik
Herst.-Nr.:
     1013/Z-H-1.6N-AU-1.15
EAN/GTIN:
     4099889468939
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Tastkopf
tastkopf
ICT-Federkontakte Typ PTR 10... Prüfstifte mit Tastkopf Serie 1013/Z. Form H: Dreikant, offene Durchkontaktierungen werden problemlos kontaktiert, auch bei Flussmittelrückständen. Rastermaß: 1,91 mm, Maximal-Hub: 12 mm, Arbeitshub: 9,6 mm, Federkraft bei Arbeitshub (±20 %): 1,6 N, Federvorspannung: 0,35 N, Strombelastung: max. 3,0 A, Durchgangswiderstand: typ. 30 mOhm, Gehäuse: Bronze, vergoldet, Feder: Federstahl, vergoldet. Technische Merkmale (Typ, Kopfform, Kopfdurchmesser, Kolbenmaterial): 1013/Z-H-1,6 N-Au-1,15, H, D 1,15 mm, Stahl
Weitere Informationen:
Durchmesser:
1 mm
Hub:
12 mm
Kopfform:
Dreikant
Länge:
38.6 mm
Material:
Bronze
Nennstrom:
3 A
Rastermaß:
1.91 mm
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.001 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Kontakt, Kontaktstift, Prüfstift, Leiterplattenkontaktstift, Leiterplattenprüfstift, Platinenprüfstift, Steckkartenprüfstift, ICT-Federkontakt, Messtechnik, Measurement Technology
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,88*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.