Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hochstrom-Federkontakt mit Tastkop, Waffel, Ø 3.5 mm, Hub 5.5 mm, RM 5 mm, L 38.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hochstrom-Federkontakt mit Tastkop, Waffel, Ø 3.5 mm, Hub 5.5 mm, RM 5 mm, L 38.
Hochstrom-Federkontakt mit Tastkop, Waffel, Ø 3.5 mm, Hub 5.5 mm, RM 5 mm, L 38.
Artikel-Nr.:
     4502-12H2272
Hersteller:
     PTR Messtechnik
Herst.-Nr.:
     1075/G-CX-3.0NE-AU-3.0 C
EAN/GTIN:
     4099889469042
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kontakt
Kontaktstift
Prüfstift
Leiterplattenkontaktstift
Hochstrom-Prüfstifte mit Tastkopf Typ PTR 1075/G. Rastermaß: 5,0 mm, Maximal-Hub: 5,5 mm, Arbeitshub: 4,4 mm, Federkraft bei Arbeitshub (±20 %): 3,0 N, Federvorspannung: 1,5 N, Strombelastung: 50 A, Durchgangswiderstand: typ. 5,0 mOhm, Gehäuse: Messing, vergoldet, Feder: Edelstahl, versilbert. Typ: 1075/G-CX-3,0 N-Au-3,0C, CX, D 3,0 mm, CuBe vergoldet
Weitere Informationen:
Durchmesser:
3.5 mm
Hub:
5.5 mm
Kopfform:
Waffel
Länge:
38.5 mm
Material:
Messing
Nennstrom:
50 A
Rastermaß:
5 mm
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,23*
€ 19,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,02*
€ 19,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,46*
€ 18,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,17*
€ 15,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,71*
€ 15,12
pro Stück
ab 100 Stück
€ 11,88*
€ 14,14
pro Stück
ab 250 Stück
€ 11,24*
€ 13,38
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 10,62*
€ 12,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,96*
€ 10,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.