Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hochstrom-Federkontakt mit Tastkop, Waffel, Ø 2.65 mm, Hub 5.5 mm, RM 4 mm, L 27


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hochstrom-Federkontakt mit Tastkop, Waffel, Ø 2.65 mm, Hub 5.5 mm, RM 4 mm, L 27
Hochstrom-Federkontakt mit Tastkop, Waffel, Ø 2.65 mm, Hub 5.5 mm, RM 4 mm, L 27
Artikel-Nr.:
     4502-12H2300
Hersteller:
     PTR Messtechnik
Herst.-Nr.:
     1060-CX-3.0NE-AU-3.0 C
EAN/GTIN:
     4099889469073
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kontakt
Kontaktstift
Prüfstift
Leiterplattenkontaktstift
Hochstrom-Prüfstifte mit Tastkopf 1060. Rastermaß: 4,0 mm, Maximal-Hub: 5,5 mm, Arbeitshub: 4,4 mm, Federkraft bei Arbeitshub (±20 %): 3,0 N, Federvorspannung: 0,8 N, Strombelastung: 24 A, Durchgangswiderstand: typ. 10 mOhm, Gehäuse: Messing, vergoldet, Feder: Federstahl, vergoldet. Technische Merkmale (Typ, Kopfform, Kopfdurchmesser, Kolbenmaterial): 1060-CX-3,0 N-Au-3,0C, CX, D 3,0 mm, CuBe vergoldet.
Weitere Informationen:
Durchmesser:
2.65 mm
Hub:
5.5 mm
Kopfform:
Waffel
Länge:
27.5 mm
Material:
Messing
Nennstrom:
24 A
Rastermaß:
4 mm
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.0009 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,56*
€ 12,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,19*
€ 12,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,93*
€ 10,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,48*
€ 10,09
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,06*
€ 9,59
pro Stück
ab 250 Stück
€ 7,66*
€ 9,12
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 7,29*
€ 8,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,83*
€ 6,94
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PTR Messtechnik
H 1050 L-AU
ab € 0,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.