Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Hochstrom-Federkontakt mit Tastkop, Flachkopf, Ø 2.65 mm, Hub 5.5 mm, RM 4 mm, L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hochstrom-Federkontakt mit Tastkop, Flachkopf, Ø 2.65 mm, Hub 5.5 mm, RM 4 mm, L
Hochstrom-Federkontakt mit Tastkop, Flachkopf, Ø 2.65 mm, Hub 5.5 mm, RM 4 mm, L
Artikel-Nr.:
     4502-12H2312
Hersteller:
     PTR Messtechnik
Herst.-Nr.:
     1060-FX-3.0NE-AU-6.0 C
EAN/GTIN:
     4099889469127
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Tastkopf
tastkopf
Hochstrom-Prüfstifte mit Tastkopf 1060. Rastermaß: 4,0 mm, Maximal-Hub: 5,5 mm, Arbeitshub: 4,4 mm, Federkraft bei Arbeitshub (±20 %): 3,0 N, Federvorspannung: 0,8 N, Strombelastung: 24 A, Durchgangswiderstand: typ. 10 mOhm, Gehäuse: Messing, vergoldet, Feder: Federstahl, vergoldet. Technische Merkmale (Typ, Kopfform, Kopfdurchmesser, Kolbenmaterial): 1060-FX-3,0 N-Au-6,0C, FX, D 6,0 mm, CuBe vergoldet.
Weitere Informationen:
Durchmesser:
2.65 mm
Hub:
5.5 mm
Kopfform:
Flachkopf
Länge:
27.5 mm
Material:
Messing
Nennstrom:
24 A
Rastermaß:
4 mm
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.00018 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Kontakt, Kontaktstift, Prüfstift, Leiterplattenkontaktstift, Leiterplattenprüfstift, Platinenprüfstift, Steckkartenprüfstift, Hochstrom-Prüfstift, Messtechnik, Measurement Technology
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,53*
€ 11,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,17*
€ 10,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,87*
€ 10,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,71*
€ 9,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,41*
€ 8,82
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,05*
€ 8,39
pro Stück
ab 250 Stück
€ 6,70*
€ 7,97
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 6,37*
€ 7,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,44*
€ 6,47
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PTR Messtechnik
H 1050 L-AU
ab € 0,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.