Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

ICT-Federkontakt mit Tastkopf, Rundkopf, Ø 1.37 mm, Hub 6.4 mm, RM 2.54 mm, L 33


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ICT-Federkontakt mit Tastkopf, Rundkopf, Ø 1.37 mm, Hub 6.4 mm, RM 2.54 mm, L 33
ICT-Federkontakt mit Tastkopf, Rundkopf, Ø 1.37 mm, Hub 6.4 mm, RM 2.54 mm, L 33
Artikel-Nr.:
     4502-12H2450
Hersteller:
     PTR Messtechnik
Herst.-Nr.:
     1025/E-B-1.5N-AU-0.9
EAN/GTIN:
     4099889469516
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Tastkopf
tastkopf
ICT-Federkontakte Typ PTR 10. Form A: 90° Innenkegel für Steckerstifte, Wire-Wrap-Stifte und gerade/gebogene Anschlüsse. Einsatz bei gereinigten Leiterplatten, da Verschmutzungsgefahr. Form B: Spitze 30°, für Leiterbahnen, Durchkontaktierungen, Lötstellen und Prüfpads. Form BST: Scharfe Stahlnadel mit sehr hoher Standzeit zum sicheren Durchdringen von Fluxmitteln und Verunreinigungen auf ungewaschenen Leiterplatten bzw. Baugruppen und Kontaktieren von SMD. Form C: Waffel, für gerade/gebogene Anschlussdrähte, Wire-Wrap-Pfosten und Steckverbinderpins. Form D: Rundkopf, für Kontaktierung von Leiterbahnen und Kontaktflächen. Aufgrund der runden Kopfform werden keine Abdrücke auf der Kontaktfläche hinterlassen. Eingesetzt auch zur Kontaktierung von Buchsen in Steckverbindern. Form F: Flachkopf geeignet für Flachsteckzungen und für gewölbte, saubere Kontaktflächen, um Beschädigungen an der Oberfläche zu vermeiden. Form G: 4-fach Krone, für Anschlussdrähte, Lötstellen und Prüfpads bei nicht zu starken Verunreinigungen. Form H: Dreikant, offene Durchkontaktierungen werden problemlos kontaktiert, auch bei Flussmittelrückständen. Form M: Krone mit voreilender Mittelspitze. Kombination aus Mittelspitze und Krone erlaubt bei nahezu allen Prüfstellen eine zuverlässige Kontaktierung. Voreilende Mittelspitze fixiert den Tastkopf. Form Q: 4-fach Krone, selbstreinigend, für Kontaktierung stark verschmutzter Leiterplatten. Der besondere Schliff des Tastkopfes leitet den Schmutz nach außen. Form V: Spitze 39° (V1 Spitze 86°), Lanze, aggressive Spitze, konzipiert für offene und geschlossene Durchkontaktierungen wie für ebene Kontaktflächen. Durchdringt Flussmittel und Verunreinigungen. Prüfstifte mit Tastkopf Serie 1025. Rastermaß: 2,54 mm, Maximal-Hub: 6,4 mm, Arbeitshub: 4,3 mm, Strombelastung: 5,0 bis 8,0 A, Durchgangswiderstand: max. 20 mOhm, Gehäuse: Bronze, vergoldet, Feder: Federstahl, vergoldet. ICT-Federkontakte mit 1,5 N Federkraft bei Arbeitshub Typ 1025/E. Federvorspannung: 0,4 N. Technische Merkmale (Typ, Kopfform, Kopfdurchmesser, Kolbenmaterial): 1025/E-B-1,5 N-Au-0,9, B, D 0,9 mm, Stahl.
Weitere Informationen:
Durchmesser:
1.37 mm
Hub:
6.4 mm
Kopfform:
Rundkopf
Länge:
33.4 mm
Material:
Bronze
Nennstrom:
8 A
Rastermaß:
2.54 mm
Ursprungsland:
TN
Gewicht:
0.00023 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Kontakt, Kontaktstift, Prüfstift, Leiterplattenkontaktstift, Leiterplattenprüfstift, Platinenprüfstift, Steckkartenprüfstift, ICT-Federkontakt, Messtechnik, Measurement Technology
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,00*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.