| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-12H268 Herst.-Nr.: MPCG-550 EAN/GTIN: 4099889464207 |
| | |
|
| | |
| Führungsschienen, MPCG-550, Richco Horizontale Leiterplattenführung zum Einrasten mit flachen Federhaltern entlang der Schiene, die helfen, die Leiterplatte an Ort und Stelle zu befestigen. Gefertigt mit Material mit der Wertung UL94-V0. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Führungsschienen | Farbe: | natur | Material: | PA | Plattenstärke: | 2 mm | Ursprungsland: | GB | Gewicht: | 0.003 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Führungsschiene, Leiterplatten-Führungsschiene, Leiterplatten-Montageschiene |
| | |
| |