| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-12H2970 Herst.-Nr.: 1852 EAN/GTIN: 4099891203818 |
| | |
|
| | |
| Zugentlastung zur Vormontage am Kabel Typ Heyman 1852 Für Rundkabel. Material: PA 6.6 Betriebstemperatur: - 40 bis +105 °C Zulassung: UL, CSA Farbe: schwarz Kabeldurchmesser: 5,6 bis 7,4 mm Wandstärke: 0,8 bis 2,5 mm Weitere Informationen: | | Anwendung: | Rundkabel | Farbe: | schwarz | Kabeldurchmesser: | 7,4 bis 9,1 mm | Material: | Polyamid | Wanddicke: | 4 mm | Ursprungsland: | US | Gewicht: | 0.00175 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Kabelbefestigung, Kabelführung, Kabelhalter, Leitungshalter, Kabelzugentlastung |
| | |
| |