Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zugentlastung Kd 5,6 bis 7,4, Ws 0,8 bis 2,5 mm, 1773, PA 6.6, schwarz, mit Knic


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Zugentlastung Kd 5,6 bis 7,4, Ws 0,8 bis 2,5 mm, 1773, PA 6.6, schwarz, mit Knic
Zugentlastung Kd 5,6 bis 7,4, Ws 0,8 bis 2,5 mm, 1773, PA 6.6, schwarz, mit Knic
Artikel-Nr.:
     4502-12H3020
Hersteller:
     Heyco
Herst.-Nr.:
     1773
EAN/GTIN:
     4099891203863
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zugentlastung
Zugentlastungsbügel
zugentlastung
Zugentlastungen mit Knickschutzspirale Typ Heyman 17. Mit klick-in Befestigung, Zugentlastungsteil wird am Kabel vormontiert; Material: PA 6.6, UL 94 V-2, Betriebstemperatur: max. 105 °C, Wandstärke: 0,8 bis 2,5 mm, Gesamtlänge: 54,7 mm. Typ: 1773, für Rundkabel 5,6 bis 7,4 mm
Weitere Informationen:
Anwendung:
Rundkabel
Farbe:
schwarz
Kabeldurchmesser:
5,6 bis 7,4 mm
Material:
PA
Wanddicke:
2.5 mm
Ursprungsland:
US
Gewicht:
0.00402 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Kabelzugentlastung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.318,94*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 2.000 Stück (ab € 0,65947* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.474,46*
€ 1.754,6074
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.465,82*
€ 1.744,3258
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.419,72*
€ 1.689,4668
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.339,68*
€ 1.594,2192
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.318,94*
€ 1.569,5386
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.