Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutz und Isoliertülle, Innen Ø 4 mm, L 30 mm, rosa, PCR, -30 bis 90 °C, 0201 0


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schutz und Isoliertülle, Innen Ø 4 mm, L 30 mm, rosa, PCR, -30 bis 90 °C, 0201 0
Schutz und Isoliertülle, Innen Ø 4 mm, L 30 mm, rosa, PCR, -30 bis 90 °C, 0201 0
Artikel-Nr.:
     4502-12H3204
Hersteller:
     SES-Sterling
Herst.-Nr.:
     0201 0012 015
EAN/GTIN:
     3597470016787
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Befestigung
Befestigungs- und Montagezubehör
Montagezubehör
Befestigungszubehör
Schutz und Isoliertülle, 0201 0012 015, SES-Sterling Schutz und Isoliertülle aus Polychloroprengummi, -30 bis +90°C (+110°C Spitze), Shore-Härte A: 40 ±5.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Schutz und Isoliertülle
Farbe:
rosa
Innendurchmesser:
4 mm
Länge:
30 mm
Material:
PCR
max. Temperatur:
90 °C
min. Temperatur:
-30 °C
Wanddicke:
1.2 mm
Ursprungsland:
FR
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 6,50*
€ 10,82*
Lager 4502
€ 6,90*
€ 12,00*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,00*
€ 14,28
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (€ 0,12* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.