Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Entlüftungskappe, flüssigkeitsdicht, 3582VB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Entlüftungskappe, flüssigkeitsdicht, 3582VB
Entlüftungskappe, flüssigkeitsdicht, 3582VB
Entlüftungskappe, flüssigkeitsdicht, 3582VB
Artikel-Nr.:
     4502-12H3659
Hersteller:
     Heyco
Herst.-Nr.:
     3582VB
EAN/GTIN:
     4099889551419
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Flüssigkeitsdichte Entlüftungskappen Typ Heyman 2065. Ermöglicht Luftzufuhr und -austritt, mit Membran zum Druckausgleich und Schutz vor Feuchtigkeit; Material: PA 6.6 mit Acryl Copolymer Filter, Brandverhalten: UL 94 V-2, Schutzart: IP 65/67/68, Zulassungen: Ul, CSA. Tabellenangaben, Typ, Schlüsselweite (A), Gesamtlänge (B). Mit metrischem Gewinde. Typ: 206577, M 12, A 16, B 13,5 mm
Weitere Informationen:
Bauform:
abgewinkelt
Befestigungsart:
Schraube
Farbe:
schwarz
Länge:
13.5 mm
Material:
PA
Zubehörart:
Lüftungskappe
Ursprungsland:
US
Gewicht:
0.0012 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Abdeckung, Kappe, Belüftungskappe, Entlüftungskappe, Lüftungskappe, Ventilationskappe, Lüfterzubehör, Ventilatorenzubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,16*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.