Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckkappe, 2663


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abdeckkappe, 2663
Abdeckkappe, 2663
Abdeckkappe, 2663
Artikel-Nr.:
     4502-12H3662
Hersteller:
     Heyco
Herst.-Nr.:
     2663
EAN/GTIN:
     4099891197230
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abdeckung
Kappe
Blindstecker
Blindstopfen
Abdeckkappe Serie DP von Heyman Mit konvexem Kopf, der zum Rand zu einer dünnen Kante ausläuft. Montageloch-Durchmesser: 15,9 mm Kopfdurchmesser: 18,2 mm Gesamtlänge der Abdeckung: 10,3 mm Material: Polyamid PA 6.6, UL 94 V-2 Farbe: schwarz Betriebstemperatur: max. +105 °C Wandstärke: max. 1,6 mm bis Typ DP 2613, max. 3,2 mm ab Typ DP 2617 Kopfstärke (A) in der Mitte: 1,6 mm (1,1 mm bei Typ DP 2590) Zulassungen: UL, CSA
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Höhe:
10.3 mm
Kopfdurchmesser:
18.2 mm
Material:
Nylon
max. Temperatur:
105 °C
min. Temperatur:
-35 °C
Montagelochgröße:
15.9 mm
Wandstärke:
3,2 mm
Zubehörart:
Abdeckkappe
Ursprungsland:
US
Gewicht:
0.00093 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,103*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,164*
€ 0,195
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,151*
€ 0,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,143*
€ 0,17
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,133*
€ 0,158
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,128*
€ 0,152
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,103*
€ 0,123
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.