Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Entlüftungskappe, flüssigkeitsdicht, 3584VB


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Entlüftungskappe, flüssigkeitsdicht, 3584VB
Entlüftungskappe, flüssigkeitsdicht, 3584VB
Entlüftungskappe, flüssigkeitsdicht, 3584VB
Artikel-Nr.:
     4502-12H3663
Hersteller:
     Heyco
Herst.-Nr.:
     3584VB
EAN/GTIN:
     4099889551426
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Flüssigkeitsdichte Entlüftungskappen Typ Heyman 2065. Ermöglicht Luftzufuhr und -austritt, mit Membran zum Druckausgleich und Schutz vor Feuchtigkeit; Material: PA 6.6 mit Acryl Copolymer Filter, Brandverhalten: UL 94 V-2, Schutzart: IP 65/67/68, Zulassungen: Ul, CSA. Tabellenangaben, Typ, Schlüsselweite (A), Gesamtlänge (B). Mit metrischem Gewinde. Typ: 206579, M 20, A 24,9, B 15,8 mm
Weitere Informationen:
Bauform:
abgewinkelt
Befestigungsart:
Schraube
Farbe:
schwarz
Länge:
15.8 mm
Material:
PA
Zubehörart:
Lüftungskappe
Ursprungsland:
US
Gewicht:
0.0035 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Abdeckung, Kappe, Belüftungskappe, Entlüftungskappe, Lüftungskappe, Ventilationskappe, Lüfterzubehör, Ventilatorenzubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 345,05*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 3,4505* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 400,05*
€ 476,0595
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 398,15*
€ 473,7985
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 381,42*
€ 453,8898
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 367,72*
€ 437,5868
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 345,05*
€ 410,6095
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.